Beli Heavy Duty Scales di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yuei Caster Low Profile Heavy-Duty Caster
    Mulai

    Rp619.900

    Yuei Caster Low Profile Heavy-Duty Caster
    Deskripsi:
    -Low-floor type heavy duty caster designed for heavy weight object such as large scale machinery and equipment. -Plate Type-With bearing-Low Floor Type-Flexible Type
    atribut:
    • Metal Fitting Materials: Steel
    • Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Unichrome Plated
    • Wheel Materials: Phenol Resin
  2. Yuei Caster Caster Heavy Duty Low Profile (Kastor Beban Berat)
    Mulai

    Rp189.900

    Yuei Caster Caster Heavy Duty Low Profile (Kastor Beban Berat)
    Deskripsi:
    -A small size low floor type heavy duty caster designed for heavy weight objects such as large scale machinery and equipment. _x000D_-Plate Type_x000D_-With bearing_x000D_-Low Floor Type_x000D_-Flexible Type
    atribut:
    • Metal Fitting Materials: Steel
    • Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Unichrome Plated
  3. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  4. TRUSCO Adjustable Wrench Heavy Duty (Kunci Inggris)
    50%
    Mulai

    Rp229.900

    TRUSCO Adjustable Wrench Heavy Duty (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    -With the elastomer resin grip, it fits hands, making it less slippery.-Lightweight, wide type-With a scale.
  5. TRUSCO Adjustable Wrench Heavy Duty (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp299.900

    TRUSCO Adjustable Wrench Heavy Duty (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    -With the elastomer resin grip, it fits hands, making it less slippery.-Lightweight, wide type-With a scale.
  6. Yuei Caster Low Profile Heavy-Duty Caster
    Mulai

    Rp1.199.900

    Yuei Caster Low Profile Heavy-Duty Caster
    Deskripsi:
    -Low-floor type heavy duty caster designed for heavy weight object such as large scale machinery and equipment.-Plate Type.-With bearing.-Low Floor Type.-Fixed Type
    atribut:
    • Dimension: 27.5 to 28.0cm
    • Foot Width Size: EEEE
    • Shoe Length: 26.5cm
    • Toecap Materials: plastic
    • Upper Materials: EVA
    • Inner Materials: polyurethane 13mm(inner socks)
    • Shoe Sole Materials: EVA + rubber
  7. KRISBOW Step Ladder Heavy Duty (Tangga Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Step Ladder Heavy Duty (Tangga Lipat)
    atribut:
    • Item: Ladder
    • Material: Aluminium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  8. Watsco Aggressor (Heavy Duty Descaler)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

    Watsco Aggressor (Heavy Duty Descaler)
    Deskripsi:
    Fungsi : - Membersihkan noda (Stain) dan karat (Rust) pada permukaan porselen/keramik, - Membersihkan kerak (Scale) pada kaca, - Membersikan peralatan almunium yang kusam. Kelebihan : Daya bersih extra kuat (hati-hati, karena dapat merusak porselen/keramik). Pemakaian : - Karena waktu kontak (Contact Time) dan konsentrasi Agressor amat mempengaruhi hasil pembersihan yang optimum maka perlu dilakukan uji pendahuluan pada sebidang kecil permukaan yang akan dibersihkan dengan variasi waktu kontak dan konsentrasi. - Agressor murni atau yang berbeda tergantung tingkat pengotoran. - Oleskan Agressor murni atau yang telah di encerkan (dapat menggunakan kuas) pada permukaan porselen/keramik/kaca yang akan dibersihkan, lalu tunggu beberapa saat (sesuai dengan yang dilakukan pada uji pendahuluan). - Bila perlu bantu dengan sikat atau gosok dengan sabut pembersih, Scotch Brite (sabut pembersih biasa akan hancur). - Segera bilas dengan air sampai bersih (demikian pula dengan semua peralatan yang dipakai). Campuran : Murni sampai 1:10
    atribut:
    • Shape: cair
    • Color: Biru tua keunguan
  9. Yuei Caster Low Profile Heavy Duty Caster
    Mulai

    Rp2.099.900

    Yuei Caster Low Profile Heavy Duty Caster
    Deskripsi:
    -A small size low floor type heavy duty caster designed for heavy weight objects such as large scale machinery and equipment.-Plate Type.-With bearing.-Low Floor Type.-Fixed Type
    atribut:
    • Applicable Cable Range: AWG#28 to #22, 0.08 to 0.33mm²
    • Insulation Resistance: 1000MΩ or more
    • Material: Phosphor Bronze, Tin Plating(reflow processing)
    • Rated Current: 3A
    • Rated Voltage: 250V
    • Wire Coating Outer Diameter: 0.9 to 1.9mm
    • Working Temperature Range: -25 to +85° C(includes temperature increase value)
  10. Kennedy Scraper with Scale Tang Rosewood (Kape)
    Mulai

    Rp269.900

    Kennedy Scraper with Scale Tang Rosewood (Kape)
    Deskripsi:
    Heavy duty, with scale tangs, tempered flexible steel blades and polished rosewood handles. Polished sharp blade for removing paint and wall coverings.
    atribut:
    • Blade Material: Steel
    • Handle Material: Rosewood
    • Type: Decorators Scraper Wall Scraper
  11. Matlock Heavy Duty Bin/Rack Set (Rak Kontainer Sparepart)
    Mulai

    Rp589.900

    Matlock Heavy Duty Bin/Rack Set (Rak Kontainer Sparepart)
    atribut:
    • Overall Height: 345mm
    • Product Type: Heavy Duty Bin-Rack Set
    • Overall Width: 385mm
    • Color: Black Blue Grey Red
  12. iClean Rust & Scale Remover Heavy Duty
    Mulai

    Rp379.900

    iClean Rust & Scale Remover Heavy Duty
    Deskripsi:
    Cream Brilliance Soft Metals (Brass, Copper and Chrome) and plated surface polisher
    atribut:
    • Volume (ml): 5000
    • Packaging: Jerry Can
  13. Kennedy Scale Tang Scraper - Bi Material Grip
    Mulai

    Rp129.900

    Kennedy Scale Tang Scraper - Bi Material Grip
    Deskripsi:
    Heavy duty, with scale tangs, tempered flexible steel blades and Bi-material comfort grips.
    atribut:
    • Overall Length: 220mm
    • Blade length: 125mm
    • Blade Width: 25mm
    • Blade Dimensions: 125x50
    • Handle Material: Bi-Material
    • Blade Material: Steel
    • Part Number: KEN5335410K
    • Size: 1inch
  14. KOBE RED LINE Ns4030 Heavy Duty Air Needle Scaler
    Mulai

    Rp3.299.900

    KOBE RED LINE Ns4030 Heavy Duty Air Needle Scaler
    Deskripsi:
    NS4030 10 needles for quick removal of rust, paint, scale, flux and corrosion. Slimline body. Lightweight. (For replacement scaling needles, please refer to parts drawing supplied with tool), 1/4 Inch NPT air inlet thread for 10mm air hose, 90psi air pressure, 4cfm* air consumption. Needle diameter: 3mm. Sound pressure level: 95dBA. Sound power level: 109dBA. Vibration level: 12.8m/s2. Overall length: 250mm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.
    atribut:
    • Blows per minute: 5,000rpm
    • Tool Type: Air needle Scaler
    • Dimensions: 250 x 35.50mm
    • Air consumption: 4CFM
    • Overall Width: 35.5mm
    • Tool Application: Corrosion-removal Flux-removal Paint-removal Rust-removal Scale-removal
    • Part Number: KBE2703300K
  15. SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Series
    atribut:
    • Display: Big Display
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
    • Keyboard: 6 keys
    • Platform Size (cm): 40x50
  16. Kennedy Scale Tang Chisel Point Putty Knife
    Mulai

    Rp199.900

    Kennedy Scale Tang Chisel Point Putty Knife
    Deskripsi:
    Chisel Point - Scale Tang Heavy duty, with scale tang, tempered flexible steel blade and polished rosewood handle. Traditional pattern glazier tool.
    atribut:
    • Overall Length: 230mm
    • Blade Width: 38mm
    • Blade length: 115mm
    • Blade Dimensions: 115x38
    • Blade Material: Steel
    • Handle Material: Rosewood
    • Type: Putty Knife
    • Part Number: KEN5330960K
    • Size: 4 1/2x1 1/2inch
  17. AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.499.900

    AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  18. Kennedy Scale Tang Filling Knife Rosewood (Kape)
    Mulai

    Rp159.900

    Kennedy Scale Tang Filling Knife Rosewood (Kape)
    Deskripsi:
    Heavy duty, with scale tangs, tempered flexible steel blades and polished rosewood handles. For applying and smoothing filler to cracks and holes.
    atribut:
    • Overall Length: 230mm
    • Blade Material: Steel
    • Handle Material: Rosewood
    • Type: Filling Knife
  19. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  20. Nagata Dial Timbangan Platform Analog Jarum (Timbangan Duduk Jarum)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Nagata Dial Timbangan Platform Analog Jarum (Timbangan Duduk Jarum)
    Deskripsi:
    Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnya
    atribut:
    • Option: Impact ABS plastic dial head
Daftar Harga Heavy Duty Scales Terbaru November 2026
Yuei Caster Low Profile Heavy-Duty CasterRp619.900
Yuei Caster Caster Heavy Duty Low Profile (Kastor Beban Berat)Rp189.900
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.799.900
TRUSCO Adjustable Wrench Heavy Duty (Kunci Inggris)Rp229.900
TRUSCO Adjustable Wrench Heavy Duty (Kunci Inggris)Rp299.900
Yuei Caster Low Profile Heavy-Duty CasterRp1.199.900
KRISBOW Step Ladder Heavy Duty (Tangga Lipat)Rp1.699.900
Watsco Aggressor (Heavy Duty Descaler)Rp259.900
Yuei Caster Low Profile Heavy Duty CasterRp2.099.900
Kennedy Scraper with Scale Tang Rosewood (Kape)Rp269.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)